Suruõhumeisel DMH 10
Suruõhumeisel, DMH 10
SURUÕHU MEISEL DMH10
Toote nr 07037121
EAN 4052703180868
Erakordselt vastupidav ja külma vastu isoleeritud
Tugev ja osaliselt kummikattega korpus
Väga käepärane ja kasutajasõbralik
Libisemiskindel, ergonoomiliselt kujundatud käepide
Löökjõudu saab kontrollida pidevalt ja täpselt
Reguleeritav päästik
Komplekti kuulub praktiline plastist kohver ja lai valik tarvikuid
Kaasa arvatud kinnitusvedru ja alternatiivne kiirkinnituspesa mugavaks peitli vahetuseks ning 5 peitlit, mis on valmistatud spetsiaalsest terasest pika tööea tagamiseks.
2-1
Koos lisavarustusena saadava kinnitusega saab seda kasutada ka nõelvasarana.
- Suruõhumeisel ei sobi kasutamiseks betoonitöödel.
- Regulaarsel kasutamisel peaks seadet iga päev õlitama. Soovitatav on kasutada õlitit.
- Kiirliide ei kuulu tarnekomplekti
Andmelehed(X)
Tööriista hoidmise seade | 10.2 mm kuuskantpesa |
Töörõhk | 6,3 bar |
Õhu tarbimine | 76,4 l/min |
Max löögisagedus | 2900 U/min(rpm) |
Kolvi läbimõõt | 19 mm |
Pikkus | 218 mm |
Masina kaal | 1,73 kg |
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!