Suruõhumeilsel HC010-H10B + 20 mm meisel Deprag
Suruõhumeisel HC010-H10B
SURUÕHUVASAR HC010-H10B+20MM MEISEL
Toote nr 0703999044
EAN 4053479949154
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
Väike suruõhumeisel räbu eemaldamiseks keevisõmblustest
Tavaliselt eemaldatakse keevisõmblustelt räbu standardtarvikuna kaasas oleva 20 mm meisliga või kitsama, 12 mm meisliga. Spetsiaalsest legeerterasest valmistatud 50 mm meisel sobib kõige paremini keevituspritsmete eemaldamiseks siledatelt pindadelt.
MärkusPostimüük
Tooteteave
Andmelehed(X)
Tööriista hoidmise seade | 10,2 mm HEX |
Töörõhk | 6,3 bar |
Õhu tarbimine | 200 l/min |
Max löögisagedus | 9000 U/min(rpm) |
Kolvi läbimõõt | 16 mm |
Pikkus | 151 mm |
Masina kaal | 1 kg |