Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suruõhulihvimismasin DSG 6–27

Suruõhulihvimismasin DSG 6-27
SURUÕHU LIHVMASIN 27000 P/MIN

Toote nr 07032410

EAN 4050641631015

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suruõhulihvimismasin DSG 6–27

Toote nr 07032410

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vastupidav, käepärane reguleeritavate pööretega varslihvija. Spetsiaalselt kõige raskemate rakenduste jaoks välja töötatud lihvmasin, millel on suur võimsus (nt kraatide eemaldamine).

Kummikattega käepide


Ennetab vibratsiooni ja külmi käsi.



Kerge, kompaktne disain


Ei väsita, tekitab vähe vibratsiooni.



Kaitseriiviga lüliti


Ennetab seadme juhuslikku käivitumist.

Märkus

Regulaarsel kasutamisel peaks seadet iga päev suruõhu teel kergelt õlitama. Soovitatav on kasutada õlipritsi.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Max kiirus tühikäigul

27000 U/min(rpm)

Toiteväljund

219 W

Max puuripadruni ulatuse laius

6 mm

Min vooliku siseläbimõõt

9 mm

Masina kaal

0,37 kg

Õhu tarbimine

93 l/min

Töörõhk

6,3 bar

Ühenduskeere

R 1/4 tolli

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Vähese abrasiivsusega minifliisketas

LIHVKETAS Ø50MM 80 ZIRKON

Tsirkooniumoksiid, kiirelt vahetatava kinnitusega
Hoidik väikestele abrasiivketastele

TUGIKETAS Ø50MM 6MM ROLOCK

x 1 tk
Hoidik väikestele abrasiivketastele

TUGIKETAS Ø76MM 6MM ROLOCK

x 1 tk
MX-hammastega pöörlev viil

PÖÖRLEV VIIL 3X14MM

Astmelise hammastusega pöörlev viil < 60 HRC kõvadusega terase, malmi, roostevaba terase, erisulamite, kõvade ja tugevate materjalide (nt Hardox) ja kõva mitteraudmetalli universaalseks töötlemiseks
x 1 tk
Speed lihvketas terasele

LIHVKETAS 60X6 TERAS SP

Suure jõudlusega, kunstvaiguga seotud, kiududega tugevdatud vastupidav lihvketas, millel on eriti pikk kasutusiga ja suur materjali eemalduskiirus
Kinnitusspindel Lõike- ja lihvimisketastele

VÕLL 6MM AVAGA KETTALE

Üks kõigi jaoks. 6 mm või 10 mm auguga lõikamis- ja lihvimisketaste kinnitussüdamik, mis on mõeldud kasutamiseks aksiaalsetel või sirglihvimisseadmetel.
x 1 tk
Kinnitusspindel Lõike- ja lihvimisketastele

VÕLL 10MM AVAGA KETTALE

Üks kõigi jaoks. 6 mm või 10 mm auguga lõikamis- ja lihvimisketaste kinnitussüdamik, mis on mõeldud kasutamiseks aksiaalsetel või sirglihvimisseadmetel.
x 1 tk
Õliti suruõhutööriistadele

ÕLITI 1/4

Suruõhu vooliku vahele, kui suruõhu süsteemis puudub õliti..
x 1 tk
Voolikunippel seeria 2000

KIIRLIITEOTSIK VÄLIS. 1/4 SIS

Väliskeermega
Spetsiaalne õli Suruõhutööriistadele

SURUÕHU TÖÖRIISTAÕLI 1L

Spetsiaalne õli sobib eriti hästi kasutamiseks pneumaatilistes õlitajates.