Suruõhulihvimismasin DSG 6-25
Suruõhulihvimismasin DSG 6-25
SURUÕHU LIHVMASIN 25000 P/MIN
Toote nr 07032420
EAN 4050641456489
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
Vastupidav, käepärane reguleeritavate pööretega lihvimismasin. Spetsiaalselt kõige raskemate rakenduste jaoks välja töötatud lihvmasin, millel on suur võimsus (nt kraatide eemaldamine).
Kummikattega käepide
Ennetab vibratsiooni ja külmi käsi.
Kerge, kompaktne disain
Ei väsita, tekitab vähe vibratsiooni.
Kaitseriiviga lüliti
Ennetab seadme juhuslikku käivitumist.
Märkus
Regulaarsel kasutamisel peaks seadet iga päev suruõhu teel kergelt õlitama. Soovitatav on kasutada õlipritsi.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Max kiirus tühikäigul | 25000 U/min(rpm) |
Toiteväljund | 388 W |
Max puuripadruni ulatuse laius | 6 mm |
Min vooliku siseläbimõõt | 9 mm |
Masina kaal | 0,6 kg |
Õhu tarbimine | 93 l/min |
Töörõhk | 6,2 bar |
Ühenduskeere | R 1/4 tolli |
Suruõhulihvimismasin DSG 6-25 kaasas:
1
x
Spare parts - machines, others
SP-KEY
Kogus:
1
x
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!