Suruõhuga multitööriist DMS 2
Suruõhu multitööriist, DMS 2
SURUÕHU MULTITÖÖRIIST DMS2
Toote nr 07038621
EAN 4052703180875
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
Võimas tööriist liimitud esiklaaside eemaldamiseks, kere lõikamistöödeks ja lihvimiseks nurkades ja servade ümbruses.
Kasutamiseks standardsete terade ja tarvikutega
Universaalne kuuskantkinnitus
Mehhaaniline lõikamine ilma kahjuliku suitsu tekketa
Võnkuv liikumine
Juhusliku sisselülitamise lukusti ja tera võnkesagedus on sujuvalt reguleeritav
Väljaslaskevoolikuga väljaslaskesüsteem
Suunab väljuva õhu kasutajast ja tööpiirkonnast eemale, pikendades masina kasutusiga
Seadme kasutusea pikendamiseks
Kvaliteetsed kuullaagrid
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Min./max. tühikäigu ringkiirus | 0-20000 1/min |
Töörõhk | 6,3 bar |
Õhu tarbimine | 370 l/min |
Min vooliku siseläbimõõt | 8 mm |
Tööriista hoidmise seade | HEX |
Masina kaal | 1,1 kg |
Ühenduskeere | 1/4 tolli |
Laius | 42 mm |
Kõrgus | 67 mm |
Suruõhuga multitööriist DMS 2 kaasas:
1
x
Open-ended wrench
KEY
Kogus:
1
x
1
x
Double-headed wrench
KEY
Kogus:
1
x
1
x
Oiler/Mist lubricator
IN-LINE MINI MIST OILER
Kogus:
1
x
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!