Suruõhu plekisaag WPS 3000
Suruõhu plekisaag WPS 3000
SURUÕHU PLEKISAAG WPS 3000
Toote nr 07038921
EAN 4046777677881
Kaasaegne tootmisprotsess tagab suure täpsuse
Projekteeritud rasketele kasutuskohtadele ja pikaajaliseks kasutuseks
Suur jõudlus tänu pikemale käigule
Sobib kuni 4,0 mm terasplekist kere lõikamiseks
Reguleeritav juhik
Võimaldab täpselt reguleerida lõikesügavust
Väljuv õhk juhtitakse tööalast eemale
Hoiab ära tolmu ja mustuse üleskeerutamise
Kummeeritud ja ergonoomilise disainiga käepide
Tagab, et käepide ei jahtu töö ajal
Madal vibratsioon ja vähem müra
Muudab seadme äärmiselt kasutajasõbralikuks. Pikaajaliseks pingutuseta tööks
Regulaarsel kasutamisel tuleb masinat iga päev pneumaatilise õhutoite kaudu kergelt õlitada. Soovitatav on kasutada õlitit. Töörõhku tuleb mõõta otse pneumaatilisel tööriistal.
Andmelehed(X)
Puidu, alumiiniumi, komposiitmaterjalide, plasti, kahe- ja kolmekordsete kuni 4 mm lehtede ning õhukeste lehtede ja kõrgema kvaliteediga kuni 1 mm teraste jaoks.
Tühikäigu löögikiirus | 12000 U/min(rpm) |
Õhu tarbimine | 300 l/min |
Töörõhk | 6,3 bar |
Min vooliku siseläbimõõt | 8 mm |
Pikkus | 280 mm |
Masina kaal | 0,83 kg |
Käigu pikkus | 10 mm |
JIGSAWBLDE-MET-SIG-HQ-14TPI
JIGSAWBLDE-MET-SIG-HQ-18TPI
JIGSAWBLDE-MET-SIG-HQ-24TPI
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!