Suruõhu plekisaag DST 380
Suruõhu plekisaag, DST 380
SURUÕHU PLEKISAAG
DST380
Toote nr 0703881
EAN 4024835586658
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
Tugev pika tööeaga saag raskete kasutuskohtade jaoks.
Kaitse soovimatu käivituse vastu
Kaitseklapiga hoob
Meeldiv töötada
Kummikattega käepide
Sobib kasutamiseks pea kohal
Saeleht pööratav 180°
Paindlik kasutus
Integreeritud võimsuse reguleerimine sobitamiseks vastavale kasutuskohale
Lõikesügavuse täpne seadistus
Reguleeritav juhik
Märkus
- Regulaarsel kasutamisel peaks seadet iga päev õlitama. Soovitatav on kasutada õlitit.
- Kiirliide ei kuulu tarnekomplekti
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Ideaalne alumiiniumi, plasti, klaaskiu (max 4 mm) ja kuni 1,6 mm lehtmetalli lõikamiseks
Tühikäigu löögikiirus | 9500 U/min(rpm) |
Õhu tarbimine | 170 l/min |
Töörõhk | 6,3 bar |
Min vooliku siseläbimõõt | 9 mm |
Pikkus | 215 mm |
Keerme tüüp x nimiläbimõõt tollides | R 1/4 in |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!