Suruõhu otslihvija GDS050-200BXI Deprag
Suruõhu otslihvija GDS050-200BXI
SURUÕHU OTSLIHVIJA GDS050-200BXI
Toote nr 0703999051
EAN 4053479949222
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
Topeltisolatsiooniga korpusega võimas otslihvija.
Suurepärane töötamiseks kõvasulamviilide ja käiakividega.
Vaikne.
Vaikne.
MärkusPostitellimus
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kinnitus | Sirge |
Max kiirus tühikäigul | 20000 U/min(rpm) |
Toiteväljund | 500 W |
Max puuripadruni ulatuse laius | 6 mm |
Min vooliku siseläbimõõt | 10 mm |
Masina kaal | 0,9 kg |
Õhu tarbimine | 800 l/min |
Töörõhk | 6,3 bar |
Ühenduskeere | Ilma |