Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suruõhu otslihvija GDS035-045BX Deprag

Suruõhu otslihvija GDS035-045BX
SURUÕHU OTSLIHVIJA GDS035-045BX

Toote nr 0703999050

EAN 4053479949215

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suruõhu otslihvija GDS035-045BX Deprag

Toote nr 0703999050

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Aeglaste pööretega otslihvija lamell- ja lõikeketastele, traatharjadele ja muudele aeglaseid pöördeid nõudvatele tööriistadele.

  • Suurepärane pöördemoment tagab tõhusa töö.
MärkusPostitellimus
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

Sirge

Max kiirus tühikäigul

4500 U/min(rpm)

Toiteväljund

350 W

Max puuripadruni ulatuse laius

6 mm

Min vooliku siseläbimõõt

10 mm

Masina kaal

1200 g

Õhu tarbimine

470 l/min

Töörõhk

6,3 bar

Ühenduskeere

Ilma

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave