Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suruõhu otslihvija GDS030-300BXI Deprag

Suruõhu otslihvija GDS030-300BXI
SURUÕHU OTSLIHVIJA GDS030-300BX

Toote nr 0703999049

EAN 4053479949208

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suruõhu otslihvija GDS030-300BXI Deprag

Toote nr 0703999049

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tõhus põhilihvija tööks kõvasulamviilide ja käiakivide jaoks.
  • Mugava töö tagavad kummist käepide ja madal müratase.

  • Turvahoob.
MärkusPostitellimus.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

Sirge

Max kiirus tühikäigul

30000 U/min(rpm)

Toiteväljund

300 W

Max puuripadruni ulatuse laius

6 mm

Min vooliku siseläbimõõt

6 mm

Masina kaal

400 g

Õhu tarbimine

450 l/min

Töörõhk

6,3 bar

Ühenduskeere

Ilma

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave