Suruõhu otslihvija GDS027-320BX Deprag
Suruõhu otslihvija GDS027-320BX
SURUÕHU OTSLIHVIJA GDS027-320BX
Toote nr 0703999048
EAN 4053479949192
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
Hästi tasakaalustatud otslihvija, mis on spetsiaalselt loodud kõvasulamviilidele.
- Hästi tasakaalustatud konstruktsioon muudab lihvimise raskesti ligipääsetavates kohtades (augud, nurgad jne) lihtsamaks kui tavamasinaga.
- Viili „hüplemine“ on peaaegu täielikult ära hoitud. See parandab lihvimiskvaliteeti ja vähendab kõvasulamviilide purunemise ohtu.
- Vaikne.
- Varustatud turvalise turvahoovaga.
MärkusPostitellimus
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kinnitus | Sirge |
Max kiirus tühikäigul | 32000 U/min(rpm) |
Toiteväljund | 270 W |
Max puuripadruni ulatuse laius | 6 mm |
Min vooliku siseläbimõõt | 6 mm |
Masina kaal | 0,42 kg |
Õhu tarbimine | 300 l/min |
Töörõhk | 6,3 bar |
Ühenduskeere | G 1/8 tolli |