Suruõhu otslihvija GDS011-550BY Deprag
Suruõhu otslihvija GDS011-550BY
SURUÕHU OTSLIHVIJA GDS011-550BYE
Toote nr 0703999056
EAN 4053479949277
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
Väike ja praktiline otslihvija sobib ideaalselt graveerimiseks või muudeks täpsust nõudvateks töödeks.
- Tänu madalale vibratsioonitasemele ei põhjusta masin tervisekahjustusi.
- Vaikne. Varustatud pöördklapiga. 3 mm tsang-kinnitus.
MärkusPostitellimus
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kinnitus | Sirge |
Max kiirus tühikäigul | 55000 U/min(rpm) |
Toiteväljund | 110 W |
Max puuripadruni ulatuse laius | 3 mm |
Min vooliku siseläbimõõt | 5 mm |
Masina kaal | 110 g |
Õhu tarbimine | 150 l/min |
Töörõhk | 6,3 bar |
Ühenduskeere | Ilma |