Suruõhu otslihvija Deprag GDS030-180BXE
Suruõhu otslihvija DEPRAG GDS030-180BXE
SURUÕHU OTSLIHVIJA GDS030-180BXE
Toote nr 9500009544
EAN 4066443112805
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
Ergonoomilise kujuga otslihvija.
- Terasest, alumiiniumist ja teistest metallidest detailide lihvimiseks ja freesimiseks.
- Sobib ideaalselt täppisoperatsioonideks, nagu keevitusõmbluste töötlemiseks, valu detailide ja valuvormide töötlemiseks.
- Vähendatud kaal ja suurus tagab madala vibratsiooni ja muudab töö mugavaks.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Toiteväljund | 0,3 kW |
Min vooliku siseläbimõõt | 8 mm |
Masina kaal | 480 g |
Õhu tarbimine | 460 l/min |
Töörõhk | 6 bar |
Ühenduskeere | 1/4 tolli |