Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suruõhu nurkmutrikeeraja DWSS 1/2" COMPACT

Suruõhu-nurkmutrikeeraja DWSS 1/2" COMPACT
DWSS MUTRIK.1/2 COMPACT

Toote nr 57143090

EAN 4062856282272

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suruõhu nurkmutrikeeraja DWSS 1/2" COMPACT

Toote nr 57143090

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Mitmekülgne suruõhu mutrikeeraja tugevas alumiiniumkorpuses, suur jõudlus ja praktilised funktsioonid
  • Suurepärane võimsuse-kaalu suhe

  • Kuni 850 Nm maksimaalne avamismoment vaid 1,4 kg juures

  • Maksimaalne jõudlus ning pikk eluiga

  • Kvaliteetne löökmehhanism

  • 3-astmeline võimsuse reguleerimine vastu- ja päripäeva pöörlemisel ja mugav suunavahetus ühe käega tagavad alati optimaalse ja kasutajasõbraliku reguleerimise vastavalt kasutusalale

  • Suurepärane kasutada ja optimaalne kontroll

  • Ergonoomiline ning pehme käepide ja tundlik päästik

  • Ilma tööriistadeta pööratav käepide, mis on lukustatav 45° sammuga

  • Väljuva õhu vabalt valitav suund: väljuv, õline õhk juhitakse alati kasutajast ja töödeldavast esemest eemale
Märkus
  • Soovitatav maksimaalne poldi suurus: M14

  • Suruõhu mutrikeerajad ei ole momentvõtmed. Kindlat pingutusmomenti nõudvaid ühendusi tuleb pärast suruõhu mutrikeerajaga pingutamist kontrollida momentvõtmega.

  • Kui suruõhu mutrikeeraja on regulaarses kasutuses, tuleks iga päev lisada õhu sisselaskeava kaudu veidi õli.

  • Kiirliide ei kuulu tarnekomplekti
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tööriista hoidmise seade

1/2-tolline väliskant

Max töötamise pöördemoment

610 Nm

Max vabastusmoment

850 Nm

Vibratsioon

8 m/s²

Töörõhk

6,3 bar

Masina kaal

1,4 kg

Min vooliku siseläbimõõt

9 mm

Õhu tarbimine

119 l/min

Ühenduskeere

IT 1/4 tolli

Pikkus x laius x kõrgus

115 x 60 x 270 mm

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Voolikunippel seeria 2000

KIIRLIITEOTSIK VÄLIS. 1/4 SIS

Väliskeermega