Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suruõhu nurklihvija DTS 100

Pikendatud suruõhu nurklihvija DTS 100
SURUÕHU NURKLIHVIJA DTS 100

Toote nr 57142000

EAN 4046777091281

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suruõhu nurklihvija DTS 100

Toote nr 57142000

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pikk kael ja madal üldkõrgus muudavad selle ideaalseks lehtmetalli ja terase lõikamiseks raskesti ligipääsetavates kohtades.

Ideaalne kasutamiseks kitsastes kohtades


Madala üldkõrgusega lihvpea (ainult 50 mm)



Mugav töötamine pikema aja vältel


Termiliselt isoleeritud käepide



Lihtne, kiire kettavahetus


Spindli lukustus



Reguleerimine lisatööristadeta


Lukustatav kaitsekate on reguleeritav ilma tööriistadeta üheteistkümnes erinevas asendis, võimaldades kohandamist vastavalt soovitud töörežiimile.

Märkus
  • Regulaarsel kasutamisel peaks seadet iga päev õlitama.

  • Kiirliide ei kuulu komplekti.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pöörlemiskiirus

14000 U/min(rpm)

Seibi läbimõõt

100 mm

Toiteväljund

700 W

Töörõhk

6,3 bar

Õhu tarbimine

113 l/min

Ühenduskeere

1/4 tolli

Min vooliku siseläbimõõt

9 mm

Masina kaal

1,7 kg

Pikkus

377 mm

Helirõhu tase

85,5 dB

Vibratsioon

3,8 m/s²

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Lõikeketas Speed roostevabale terasele

LÕIKEKETAS 100X1.0 RST SP

Väga hea lõikejõudlus ja pikk kasutusiga
Voolikunippel seeria 2000

KIIRLIITEOTSIK VÄLIS. 1/4 SIS

Väliskeermega