Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suruõhu needitõmbaja XT2

Suruõhu needitõmbaja, XT2
NEEDITÕMBAJA PROSET XT2

Toote nr 0703937602

EAN 8714338273303

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suruõhu needitõmbaja XT2

Toote nr 0703937602

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suruõhu needitõmbajad POP ProSet XT



Kerged suure jõudlusega suruõhuga needitõmbajad.


Mõeldud nõudlikuks professionaalseks kasutamiseks.



Suur jõudlus


Suurepärane võimsuse ja kaalu suhe.


Patenteeritud otsaosa saab avada ilma tööriistadeta, mis hõlbustab lõugade puhastamist ja vahetamist.


Klõpskinnitusega südamikutopsi saab kiirelt tühjendada.


Väga kiire paigaldustsükkel.



Ergonoomika


Kerge ja hästi tasakaalustatud.


Tundlik kahesõrmepäästik.


Suunatud õhuväljutus.



Säästlikkus ja ohutus


Õhu sissevool peatub südamikutopsi eemaldamisel automaatselt.


360° õhutoitekonnektorit saab pöörata vasakule või paremale ning see on varustatud avamise/sulgemise lülitiga.


Riputuskonks võimaldab kasutada riputiga.



Komplekt sisaldab


Otsik 3,2 mm, kood 0709 937 821


Otsik 4,0 mm, kood 0709 937 802


Otsik 4,8 mm, kood 0709 937 823

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Töörõhk

6,2 bar

Min/max töörõhk

5-7 bar

Käigu pikkus

20 mm

Pikkus

296 mm

Laius

82 mm

Kõrgus

274 mm

Min/max needi läbimõõt

3,0-5,0 mm

Õhutarbimine löögi kohta

2,2 l

Suruõhu needitõmbaja XT2 kaasas:
Otsik Proset / XT
1 x
Otsik Proset / XT

OTSIK 4.0MM 0703 937 XXX-LE

Kogus: 1 x
Otsik Proset / XT
1 x
Otsik Proset / XT

OTSIK 3.2MM 0703 937 XXX-LE

Kogus: 1 x
Otsik Proset / XT
1 x
Otsik Proset / XT

OTSIK 4.8MM 0703 937 XXX-LE

Kogus: 1 x