Suruõhu narre DRS multi
Suruõhu narre DRS 1/4-tolline multi
SURUÕHU NARRE DRS MULTI
Toote nr 07038130
EAN 4052703381401
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
Väga väike ja kerge suruõhu narre , millel on vastupidav plastkorpus. Saadaval kas üksiktootena või komplektina koos standardvarustusega.
Kompaktne
Õhuke konstruktsioon ja väike kaal võimaldavad töötada raskesti ligipääsetavates kohtades.
Lihtne
Suuna muutmiseks paigaldage lihtsalt ühendusadapter suruõhu narre pea vastas külge (L/R).
Mitmekülgne kasutus
Üks tööriist võimaldab kahe vahetatava adapteriga kasutada nelja lisa: 1/4 tolline, 3/8 tolline kant ja 1/4 tolline 10 mm otsik
Märkus
Suruõhuliide ei kuulu komplekti
Tooteteave
Andmelehed(X)
Tööriista hoidmise seade | 1/4-tolline kuuskantpesa |
Max pöördemoment | 40,7 Nm |
Pikkus | 155 mm |
Min/max tühikäigu kiirus | 0-850 U/min(rpm) |
Helirõhu tase | 90 dB |
Töörõhk | 6,3 bar |
Õhu tarbimine | 113 l/min |
Min vooliku siseläbimõõt | 8 mm |
Suruõhu narre DRS multi kaasas:
1
x
Kogus:
1
x
1
x
Kogus:
1
x
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!