Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suruõhu narre DRS 3/8 tolline

Suruõhu narre DRS 3/8"
SURUÕHU NARRE 3/8
DRS3/8 ZO

Toote nr 07038380

EAN 4038898339229

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suruõhu narre DRS 3/8 tolline

Toote nr 07038380

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vastupidav narre, millel on kiirusreguleerimine ja plastkäepide, mis kaitseb vibratsiooni ja külma eest.

Suur jõuülekanne ja vastupidavus


Täppisplanetaarajamiga ülekanne



Ideaalne kasutada kitsastes kohtades


Lühike konstruktsioon



Tööpiirkonda ei teki heitegaase


Väljalaskeõhk suunatakse tahapoole, eemale tööalast



Reguleeritav vastavalt töö iseloomule


Reguleeritav kiirus



Ennetab juhuslikku käivitamist


Suunavaheti paremale/vasakule



Ühendusvoolik ei lähe keerdu


Pöörlev suruõhuliitmik



Takistab mustuse sisenemist


Kummikattega narre pea

Märkus

Suruõhuliide ei kuulu komplekti

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tööriista hoidmise seade

3/8-tolline väliskant

Max pöördemoment

40 Nm

Pikkus

170 mm

Helirõhu tase

88 dB

Töörõhk

6,3 bar

Õhu tarbimine

90 l/min

Min vooliku siseläbimõõt

6 mm

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Voolikunippel seeria 2000

KIIRLIITEOTSIK VÄLIS. 1/4 SIS

Väliskeermega