Suruõhu naelapüstoli naelad DSK 6
Dyckertnael tsingitud teras DSK 6 jaoks
DYCKERTNAEL AL-17 0.6 MM
Toote nr 048006 171
EAN 4016429002019
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Peata nael suruõhu naelapüssi jaoks
Märkus
Need naelad sobivad ka järgmistele mudelitele:
- Atro: Mini
- Bea: S717 - 410
- Prebena: AL - 20
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 0,6 mm |
Pikkus (l1) | 17 mm |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
