Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suruõhu naelapüstoli naelad DSK 6

Dyckertnael tsingitud teras DSK 6 jaoks
DYCKERTNAEL AL-15 0.6 MM

Toote nr 048006 151

EAN 4016429002002

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suruõhu naelapüstoli naelad DSK 6

Toote nr 048006 151

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 20000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Peata nael suruõhu naelapüssi jaoks
Märkus

Need naelad sobivad ka järgmistele mudelitele:


  • Atro: Mini

  • Bea: S717 - 410

  • Prebena: AL - 20
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

0,6 mm

Pikkus (l1)

15 mm

Materjal

ST

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave