Suruõhu mutrikeeraja DSS 1" Premium P
Suruõhumutrikeeraja DSS 1" premium P
DSS MUTRIKEERAJA 1 PREMIUM P
Toote nr 57143770
EAN 4056807231914
Suurepärane võimsuse-kaalu suhe
Kuni 1680 Nm maksimaalne avamismoment 3,31 kg kaalu juures
Usaldusväärne maksimaalne jõudlus ning pikk eluiga
Kvaliteetne topeltlöögiga löögimehhanism ja tasakaalustatud silinder kuue lamelliga mootoriga
Optimaalne ja lihtne reguleerimine erinevateks töödeks
4-astmeline võimsuse reguleerimine mugava ühe käega kasutatava suunavahetiga
Mugav kasutada ja optimaalne kontroll
Äärmiselt ergonoomiline pehmekäepide ja tundlik päästik
- Löökmutrikeerajad ei ole mõõdetava väändemomendiga mutrikeerajad Konkreetset kinnitusmomenti nõudvaid ühendusi tuleb pärast mutrikeerajaga pingutamist kontrollida momentvõtmega.
- Kui mutrikeerajat kasutatakse regulaarselt (nt rehvihooldus), tuleks õhu sisselaskeava kaudu lisada veidi õli ja igakuiselt umbes 2 doosi hammasrataste määrdeainet määrdenipli kaudu.
- Kiirliide ei kuulu tarnekomplekti
Andmelehed(X)
Tööriista hoidmise seade | 1-tolline väliskant |
Max töötamise pöördemoment | 1550 Nm |
Max vabastusmoment | 1680 Nm |
Helirõhu tase | 87,8 dB |
Vibratsioon | 17,46 m/s² |
Töörõhk | 6,3 bar |
Masina kaal | 3,31 kg |
Min vooliku siseläbimõõt | 11 mm |
Õhu tarbimine | 165 l/min |
Ühenduskeere | G 3/8 tolli |
Pikkus x laius x kõrgus | 228 x 85 x 206 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!