Suruõhu mutrikeeraja DSS 1/2" Premium COMPACT
Suruõhu-mutrikeeraja DSS 1/2" Premium COMPACT
DSS MUTRIK.1/2 PREMIUM COMPACT
Toote nr 57143080
EAN 4061975320964
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
Kvaliteetne mutrikeeraja tugevas, klaaskiuga tugevdatud plastist korpuses, millel on keskmisest suurem jõudlus ja täiustatud omadused.
- Suurepärane võimsuse-kaalu suhe
- Suurim avamismoment kuni 1100 Nm vaid 1,1 kg juures
- Maksimaalne jõudlus ning pikk eluiga
- Kvaliteetne haamriga löökmehhanism ja silinder ainulaadse seitsmelamellilise mootoriga
- 4-astmeline võimsuse reguleerimine koos mugava ühe käega kasutatava suunavahetiga tagab alati optimaalse ja kasutajasõbraliku reguleerimise vastavalt kasutusalale
- Suurepärane kasutada ja optimaalne kontroll
- Äärmiselt ergonoomiline pehmete osadega käepide ja täpne päästik
Märkus
- Soovitatav maksimaalne poldi suurus: M14
- Löökmutrikeerajad ei ole mõõdetava väändemomendiga mutrikeerajad Konkreetset kinnitusmomenti nõudvaid ühendusi tuleb pärast mutrikeerajaga pingutamist kontrollida momentvõtmega.
- Kui mutrikeerajat kasutatakse regulaarselt, tuleks iga päev õhu sisselaskeava kaudu lisada veidi õli ja igakuiselt umbes 2 doosi hammasrataste määrdeainet määrdenipli kaudu.
- Kiirliide ei kuulu tarnekomplekti
Tooteteave
Andmelehed(X)
Tööriista hoidmise seade | 1/2-tolline väliskant |
Max töötamise pöördemoment | 750 Nm |
Max vabastusmoment | 1100 Nm |
Helirõhu tase | 88,6 dB |
Vibratsioon | 7,88 m/s² |
Töörõhk | 6,3 bar |
Masina kaal | 1,1 kg |
Min vooliku siseläbimõõt | 8 mm |
Õhu tarbimine | 135 l/min |
Ühenduskeere | G 1/4 tolli |
Pikkus x laius x kõrgus | 115 x 61 x 186 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!