Suruõhu mutrikeeraja DSS 1/2" BASIC
Suruõhu-mutrikeeraja DSS 1/2" BASIC
DSS MUTRIKEERAJA 1/2 BASIC
Toote nr 57143100
EAN 4062856953462
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
Töökindel suruõhu mutrikeeraja tugevas, klaaskiuga tugevdatud plastist korpuses, millel on keskmisest suurem jõudlus ja täiustatud omadused
- Suurepärane võimsuse-kaalu suhe
- Kuni 1 350 Nm maksimaalne avamismoment 2,0 kg kaalu juures
- Usaldusväärsed maksimaalsed jõudlusväärtused
- Kvaliteetne topeltlöökmehhanism ja silinder tasakaalustatud 7-labalise mootoriga
- 4-astmeline võimsuse reguleerimine koos mugava ühe käega kasutatava suunavahetiga tagab optimaalse ja kasutajasõbraliku reguleerimise vastavalt kasutusotstarbele
- Hea käsitseda tänu mittelibisevale käepidemele, mis tagab optimaalse kontrolli
- Väga ergonoomiline pehmendustega käepide, tundlik päästik ja integreeritud summuti
Märkus
- Soovitatav maksimaalne poldi suurus: M16
- Suruõhu mutrikeerajad ei ole momentvõtmed. Kindlat pingutusmomenti nõudvaid ühendusi tuleb pärast suruõhu mutrikeerajaga pingutamist kontrollida momentvõtmega.
- Kui suruõhu mutrikeerajat kasutatakse regulaarselt (näiteks rehvihoolduseks), tuleks iga päev õhu sisselaskeava kaudu lisada veidi õli ja igakuiselt umbes 2 doosi hammasrataste määrdeainet määrdenipli kaudu.
- Kiirliide ei kuulu tarnekomplekti
Tooteteave
Andmelehed(X)
Tööriista hoidmise seade | 1/2-tolline väliskant |
Max töötamise pöördemoment | 850 Nm |
Max vabastusmoment | 1350 Nm |
Helirõhu tase | 93,8 dB |
Vibratsioon | 11,65 m/s² |
Töörõhk | 6,3 bar |
Masina kaal | 2 kg |
Min vooliku siseläbimõõt | 9 mm |
Õhu tarbimine | 198 l/min |
Ühenduskeere | NPT 1/4 tolli |
Pikkus x laius x kõrgus | 175 x 70 x 200 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!