Suruõhu lintlihvija DSF 20
Suruõhu lintlihvija DSF 20
SURUÕHU LINTLIHVIJA 20MM
Toote nr 07032820
EAN 4053479665368
Suur jõudlus ja kompaktne disain
Töötamine ei väsita, ideaalne kasutamiseks kitsastes kohtades.
Kiirem ja lihtsam lihvlindi vahetus
Lihvhoova sisse ehitatud vedru tagab lihvlindi optimaalse pingutuse.
Reguleeritav lihvimishoob
Lihvimishooba saab pöörata 160°, mis võimaldab seda kasutada erinevateks töödeks.
Kummikattega käepide
Mugav ja mittelibisev käepide ei jahtu töökäigus maha.
Regulaarsel kasutamisel peaks seadet iga päev suruõhu ava kaudu kergelt õlitama. Soovitatav on kasutada õlitit.
Andmelehed(X)
Max kiirus tühikäigul | 15000 U/min(rpm) |
Toiteväljund | 429 W |
Keerme tüüp x nimiläbimõõt tollides | R 1/4 in |
Õhu tarbimine | 107 l/min |
Töörõhk | 6,2 bar |
Min vooliku siseläbimõõt | 9 mm |
Masina kaal | 1,43 kg |
Lihvlindi laius | 20 mm |
Lihvlindi pikkus | 520 mm |
Helirõhu tase | 84 dB |
ALLEN WRENCH
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!