Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suruõhu lintlihvija DSF 10

Suruõhu lintlihvija DSF 10
SURUÕHU LINTLIHVIJA 10MM

Toote nr 07032720

EAN 4053479371078

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suruõhu lintlihvija DSF 10

Toote nr 07032720

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Käepärane ja kompaktne suruõhu lintlihvija 10/11/12 x 330 mm lihvlintide jaoks. Kasutatakse lihvimiseks, viimistlemiseks ja peenviimistlemiseks raskesti ligipääsetavates kohtades

Kerge, kompaktne konstruktsioon


Pingutusevaba töö, ideaalne kasutuseks kitsastes kohtades.



Kiire ja lihtne lihvlindi vahetamine


Lihvvarre sisse ehitatud vedru tagab lihvlindi optimaalse pingutuse.



Reguleeritav lihvimishoob


Lihvimishooba saab pöörata 360°, mis võimaldab seda kasutada erinevateks töödeks.

Märkus
  • Regulaarsel kasutamisel peaks seadet iga päev õlitama. Soovitatav on kasutada õlitit.

  • Kiirliide ei kuulu tarnekomplekti
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Max kiirus tühikäigul

15000 U/min(rpm)

Toiteväljund

317 W

Keerme tüüp x nimiläbimõõt tollides

R 0,25 in

Õhu tarbimine

94 l/min

Töörõhk

6,3 bar

Min vooliku siseläbimõõt

9 mm

Masina kaal

730 g

Lihvlindi laius

12 mm

Lihvlindi pikkus

330 mm

Helirõhu tase

85 dB

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Voolikunippel seeria 2000

KIIRLIITEOTSIK VÄLIS. 1/4 SIS

Väliskeermega
CERALINE kangapõhine lihvlint elektrilistele lihvmasinatele

LIHVLINT 12X330 K40 CERALINE

Torude jms lihvimiseks, keevisõmbluste lihvimiseks, värvimuutuste eemaldamiseks, rooste ja katlakivi eemaldamiseks
x 20 tk
CERALINE kangapõhine lihvlint elektrilistele lihvmasinatele

LIHVLINT 12X330 K60 CERALINE

Torude jms lihvimiseks, keevisõmbluste lihvimiseks, värvimuutuste eemaldamiseks, rooste ja katlakivi eemaldamiseks
x 20 tk
CERALINE kangapõhine lihvlint elektrilistele lihvmasinatele

LIHVLINT 12X330 K80 CERALINE

Torude jms lihvimiseks, keevisõmbluste lihvimiseks, värvimuutuste eemaldamiseks, rooste ja katlakivi eemaldamiseks
x 20 tk