Suruõhu lihvmasin nurgaga DSW 22
Suruõhu lihvmasin nurgaga, DSW 22
SURUÕHU LIHVMASIN NURGAGA
DSW22
Toote nr 07032310
EAN 4038898843504
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
Pika kasutuseaga praktiline, nurga all peaga otslihvija, kiiruse reguleerimine ilma tööriistadeta ja kummist käepide, mis kaitseb vibratsioonide ja käte külmetamise eest.
Hoiab käed soojad
Kummikattega käepide
Lihtne töötada ja vähene vibratsioon
Kerge, kompaktne konstruktsioon
Ühendusvoolik ei lähe keerdu
Pöörlev suruõhuliitmik
Märkus
- Regulaarsel kasutamisel peaks seadet iga päev õlitama. Soovitatav on kasutada õlitit.
- Kiirliide ei kuulu tarnekomplekti
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Spetsiaalselt kõige raskemate rakenduste jaoks välja töötatud lihvmasin, millel on suur võimsus (nt kraatide eemaldamine).
Kinnitus | Nurgaga |
Max kiirus tühikäigul | 22000 U/min(rpm) |
Toiteväljund | 224 W |
Max puuripadruni ulatuse laius | 6 mm |
Min vooliku siseläbimõõt | 8 mm |
Masina kaal | 0,5 kg |
Õhu tarbimine | 113 l/min |
Ühenduskeere | 1/4 tolli |
Suruõhu lihvmasin nurgaga DSW 22 kaasas:
1
x
Open-ended wrench
SUITS 0703 012 30 -SPANNER
Kogus:
1
x
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!