Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suruõhu lihvmasin DSW 15

Suruõhu lihvmasin, DSW 15 (Roloc)
LIHVMASIN DSW 15 (ROLOCK)

Toote nr 07032320

EAN 4045727042618

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suruõhu lihvmasin DSW 15

Toote nr 07032320

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Võimas, väike suruõhu lihvmasin väikeste värvikahjustuste parandamiseks

Mugav ja mittelibisev


Ergonoomiline kummikattega käepide



Lihtne töötada ja sobib suurepäraselt kitsastes kohtades


Kerge ja kompaktne konstruktsioon



Sobiv erinevateks töödeks


Reguleeritava kiirusega



Tööpiirkonda ei teki heitegaase


Helikindel õhuväljalaskeava käepideme otsas



Optimeeritud kasutajamugavus


Suur, praktiline reguleerklapp

Märkus

Kiirliide ei kuulu tarnekomplekti

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tööriista hoidmise seade

1/4 tolli - 20 UNC

Max kiirus tühikäigul

15000 U/min(rpm)

Toiteväljund

224 W

Min vooliku siseläbimõõt

8 mm

Masina kaal

0,72 kg

Õhu tarbimine

113 l/min

Töörõhk

6,3 bar

Ühenduskeere

1/4 tolli

Suruõhu lihvmasin DSW 15 kaasas:
1 x
Open-ended wrench

VÕTI 0703 232 0-LE

Kogus: 1 x
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
Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Hoidik väikestele abrasiivketastele

TUGIKETAS Ø50MM 6MM ROLOCK