Suruõhu lihvmasin DBS 3500
Suruõhu lihvmasin, DBS 3500
SURUÕHU LIHVMASIN DBS 3500
Toote nr 07033520
EAN 4099618067716
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
Väga kerge ja praktiline tööriist, mis säästab aega alusmastiksi, hermeetikute, värvi, rooste ja kilede eemaldamisel
Tööriist ei määri ega ummistu
Optimaalne kiirus vähendab kuumust
Pikaealised harjad
Harjade otsad on karastatud
Kiire töötamine
Harjad sobivad igasugustele materjalidele
Lai kasutusala
Eri harjatüübid
Märkus
Kiirliide ei kuulu komplekti
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Sobib suurepäraselt keevisliidete puhastamiseks remonditööde käigus, sõiduki keredelt värvi ja rooste eemaldamiseks ning remonditavatelt pindadelt kaitselaki eemaldamiseks
- 23 mm terasharjad sobivad suurtele pindadele
- 11 mm terasharjad on eriti hea jõudlusega ja neid on lihtne kasutada raskesti ligipääsetavates kohtades.
Töörõhk | 6,3 bar |
Max pöörlemiskiirus | 3500 U/min(rpm) |
Min vooliku siseläbimõõt | 9,5 mm |
Masina kaal | 1,1 kg |
Pikkus x laius x kõrgus | 280 x 70 x 150 mm |
Õhu tarbimine | 500 l/min |
Keerme tüüp x nimiläbimõõt tollides | R 1/4 in |
Suruõhu lihvmasin DBS 3500 kaasas:
1
x
Kirjeldus:
Mastiksi harja kinnitamiseks
Kogus:
1
x
1
x
Kirjeldus:
Mastiksi harja kinnitamiseks
Kogus:
1
x