Suruõhu kruvikeeraja 347-527U
Suruõhu kruvikeeraja 347-527U
SURUÕHU KRUVIKEERAJA 347-527U
Toote nr 0703999079
EAN 4053479949505
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
Tööriista hoidmise seade | 1/4-tolline kuuskantpesa |
Tüüp | 347-527U |
Pöörlemiskiirus | 500 U/min(rpm) |
Min/max pöördemoment | 0,3-5 Nm |
Töörõhk | 6,3 bar |
Masina kaal | 750 g |
Pikkus | 208 mm |
Õhu tarbimine | 300 l/min |
Min vooliku siseläbimõõt | 6 mm |