Suruõhu kruvikeeraja 305-237UA
Suruõhu kruvikeeraja 305-237UA
SURUÕHU KRUVIKEERAJA 305-237UA
Toote nr 0703999078
EAN 4053479949499
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
Tööriista hoidmise seade | 1/4-tolline kuuskantpesa |
Tüüp | 305-237UA |
Pöörlemiskiirus | 1900 U/min(rpm) |
Min/max pöördemoment | 0,5-5 Nm |
Töörõhk | 6,3 bar |
Pikkus | 290 mm |
Õhu tarbimine | 500 l/min |
Min vooliku siseläbimõõt | 6 mm |