Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suruõhu kiirliide Blokeerib ühes suunas

Suruõhu kiirliide
KIIRLIITEOTSIK VOOL.Ø13MM VÄL

Toote nr 06991213
EAN 4038898963080

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suruõhu kiirliide Blokeerib ühes suunas

Toote nr 06991213

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 5 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Nimimõõt 7,2 = 40 mm² voolikuühendusega
  • Ühendus sekunditega

  • Universaalseks kasutuseks

  • Suletud vabastushülss, seega pole sees mustust

  • Karastatud lukustustihvtid, seega kulumiskindlad

  • Saab kasutada koos terasliidetega

  • Ei esine korrosiooni

  • Messingist ühendusdetailid, pinnakatteta

  • Roostevabast terasest vedrud ja lukustusrõngad

  • Töörõhk 0–35 baari

  • Temperatuuritaluvus: -20°C kuni +100°C
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib vooliku siseläbimõõduga

13 mm

Pikkus (L)

55 mm

Välisläbimõõt (D)

27 mm

Võtme mõõt (SW)

21 mm

Temperatuurikindlus min/max

-20 to 100 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave