Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suruhu nurklihvija DWS 125 plus

Suruõhu nurklihvija, DWS 125 plus
SURUÕHU NURKLIHVIJA 125MM
DWS125 PLUS

Toote nr 07038560

EAN 4046778643403

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suruhu nurklihvija DWS 125 plus

Toote nr 07038560

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Võimas ja käepärane masin lihvimiseks, lõikamiseks ja pindade töötlemiseks

Hoiab käed soojad


Plastkorpus



Lihtne pingutuseta töö


Kompaktne konstruktsioon, madal vibratsioonitase



Kiire ja lihtne ketta vahetus


Spindli lukustus



Tööpiirkonda ei teki heitegaase


Heitgaas suunatakse tahapoole



Reguleerimine lisatööriistadeta


Kaitsekatte reguleerimine mutrivõtmeta

Märkus
  • Regulaarsel kasutamisel peaks seadet iga päev suruõhu ava kaudu kergelt õlitama. Soovitatav on kasutada õlitit.

  • Kiirliide ei kuulu tarnekomplekti
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Seibi läbimõõt

125 mm

Pöörlemiskiirus

10000 U/min(rpm)

Toiteväljund

600 W

Töörõhk

6,3 bar

Masina kaal

1,6 kg

Õhu tarbimine

113 l/min

Min vooliku siseläbimõõt

8 mm

Pikkus

255 mm

Keerme tüüp x võlli keerme läbimõõt

M14

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Õliti suruõhutööriistadele

ÕLITI 1/4

Suruõhu vooliku vahele, kui suruõhu süsteemis puudub õliti..
x 1 tk
Voolikunippel seeria 2000

KIIRLIITEOTSIK VÄLIS. 1/4 SIS

Väliskeermega
Spetsiaalne õli Suruõhutööriistadele

SURUÕHU TÖÖRIISTAÕLI 1L

Spetsiaalne õli sobib eriti hästi kasutamiseks pneumaatilistes õlitajates.