Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suprabeam taskulambi aku

Laetav aku Suprabeam (2001050601) jaoks
AKU Q7XR-LE

Toote nr 0827600301

EAN 4053479955759

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suprabeam taskulambi aku

Toote nr 0827600301

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Laetav liitium-ioon aku

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalpinge

3,7 V/DC

Min/maks nominaalpinge

3,7 / 3,7 V/DC

Min/max laadimispinge

3,7-3,7 V/DC

Laetava aku/patarei tüüp

Li-lon

Laetav aku/aku mahtuvus

5000 mAh

Min nimipinge

3,7 V/DC

Max nominaalpinge

3,7 V/DC

Sobib (millega)

Suprabeam Q7R

Materjal

Metall

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave