Suprabeam taskulambi aku
AKU 3.65V 3500 MAH USB-C Q3R
Toote nr 9501025378
EAN 5704049913141
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Laetav liitium-ioon aku
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalpinge | 3,65 V/DC |
Laetava aku/patarei tüüp | Li-lon |
Laetav aku/aku mahtuvus | 3500 mAh |
Sobib (millega) | Suprabeam Q3R |