Suprabeam taskulambi aku
Laetav aku Suprabeam (2001050601) jaoks
AKU 26650 3.7V 5000 MAH Q7XRS
Toote nr 9501000137
EAN 5704049907614
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
Laetav liitium-ioon aku
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalpinge | 3,7 V/DC |
Min/maks nominaalpinge | 3,7 / 3,7 V/DC |
Min/max laadimispinge | 3,7-3,7 V/DC |
Laetava aku/patarei tüüp | Li-lon |
Laetav aku/aku mahtuvus | 5000 mAh |
Min nimipinge | 3,7 V/DC |
Max nominaalpinge | 3,7 V/DC |
Sobib (millega) | Suprabeam Q7xrs |
Materjal | Metall |