Suprabeam S5R
SUPRABEAM OTSMIKULAMP S5R
Toote nr 9501047323
EAN 5704049913721
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
Min/max valgusvoog | 5 / 700 lm |
Värvitemperatuur | 5000 K |
Värvitemperatuur 2 | 5700 K |
Min/max helendusperiood | 7-200 h |
Laadimisaeg | 3 h |
IP kaitseklass | IP X7 |
Nominaalpinge | 3,7 V |
Laetav aku/aku mahtuvus | 2200 mAh |
Laetava aku/patarei tüüp | Li-lon |
Ühendustüüp | USB tüüp C |
Pistiku tüüp | 0 - ei ole kohaldatav |