Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suprabeam S4 LED otsmikulamp

Suprabeam S4 otsmikulamp
SUPRABEAM OTSMIKULAMP S4

Toote nr 0827809612

EAN 5704049907133

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suprabeam S4 LED otsmikulamp

Toote nr 0827809612

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vastupidava ja kompaktse pealambi saab kinnitada kiivri külge.

Vastupidav ja kasutajasõbralik valgusti, mida saab kanda nagu tavalist pealampi. Lisatarviku abil saab valgusti kinnitada kiivrile (nt Petzl vertex vent ja Würth Pheos).


Valgustil on kaks erineva läätsega valgusallikat: kitsas valgusvihk, mis näitab kaugele, ja lai valgusvihk, mis näitab lähedale, võimalik on neid ka kombineerida ja kasutada samaaegselt.


Kõigi kolme valgusvariandi puhul on võimalik valida kolme erineva valgusvoo vahel. See hõlbustab sobiva valgustugevuse ja optimaalse tööaja saavutamist.


Valgusti kasutab energiaallikana ohutut ja äärmiselt kerget liitium-polümeerakut. Akul on sisseehitatud USB-laadimisport.


Valgustil on uuenduslik kahekordse toiteallika funktsioon, mis tähendab, et valgusti saab kasutada ka AAA-patareisid ilma lisaseadmete või adapteriteta.


Valgusti on äärmiselt hästi kaitstud tolmu ja niiskuse eest, mistõttu sobib see väga hästi nii tööstuslikes rakendustes ja ehitusplatsidel kui ka nõudlikes põhjapoolsetes välistingimustes pidevas aastaringses kasutuses.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Valgusvoog

250 lm

Min/max valgusvoog

75 / 750 lm

Valgustuse ulatus

100 m

Helendusperiood

8 h

Min/max helendusperiood

5,5-18 h

Laadimisaeg

4 h

IP kaitseklass

IP 68

Nominaalpinge

3,7 V

Laetav aku/aku mahtuvus

1400 mAh

Laetava aku/patarei tüüp

Liitiumpolümeer

Materjal

PLA-SPEC

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Akukarbi kaas

SUPRABEAM S-SEERIA AKUKARBI KAAS

x 1 tk
USB autolaadija, 2,4 A

AUTOLAADIJA 5V 2.4A 2XUSB

Auto kiirlaadija 2 USB ühendusega USB seadmete laadimiseks
x 1 tk
Leelispatarei Energizer Industrial

PATAREI 1.5V AAA ENERGIZER INDUSTRI.

Välja töötatud nõudlike tööstuskohtade ja suure energiatarbega elektriseadmete jaoks, nagu kaasaskantavad raadiod, taskulambid jne.
Otsmikulambi klamber kiivrile Suprabeam S-seeria

S2 KLAMBER KIIVRILE

x 1 tk
Aku Suprabeam S-seeriale

AKU S2-LE

Laetav aku koos integreeritud laadimispordiga Suprabeam S-seeria otsmikulampidele