Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Supra Mig

MIG keevitustraat, teras, Supra Mig
KEEV.TRAAT SUPRAMIG Ø1.0MM 16KG

Toote nr 0982910006

EAN 5060176121997

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Supra Mig

Toote nr 0982910006

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Traat mittelegeerterase keevitamiseks

Suurepärane etteanne ja stabiilsed keevitusomadused.


Ei vaja keevitusseadistuste pidevat reguleerimist.


Stabiilne kaar väga väheste keevituspritsmetega.


Parem läbimi profiil ja välimus.


Tippkvaliteediga traat robotkeevituseks.


Märkus

Klassifikatsioon:


AWS A5.18/A5.18M ER 70S-6


EN ISO 14341-A -G46 4M 3Si1/G42 3C 3Si1



Kaitsegaasid (vastavalt standardile EN 439):


MAG M21 segugaas Ar+ > 5–25% CO2


C1 Aktiivgaas 100% CO2


Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

KasutusalaKeevitatavad materjalid
  • Konstruktsiooniterased

  • EN10025 S185, S235, S275, S355

  • Laevaehitus terased

  • ASTMA 131 Grade A, B, C, D, AH32t/m DH36

  • Valuterased

  • EN10213-2 GP240R

  • Toruterased

  • EN10208-1 L210, L240, L290, L360

  • EN10208-2 L240NB, L290NB, L360NB, L360QB, L240MB

  • L290MB, L360MB, L415MB, L415NB

  • API 5LX X42, X46, X52, X60

  • EN10216-1/P235T1,P235T2, P275T1

  • EN10217-1 P275T2, P355N

  • Survemahuti terased

  • EN10028-2 P235GH, P265GH, P295GH, P355GH

  • Peenteraterased

  • EN10113-2 S275, S275, S355, S420

  • EN10113-3 S275M, S275ML, S355M, S355ML, S420M, S420ML

Juhtme läbimõõt (Ø)

1,0 mm

Kiht mähitud

Jah

Kaal

16 kg

Pooli tüüp

Metallpool B300

Materjal

1.5125

Pind

CU

EN standard

14341- A

Min pikisuunaline pikenemine

28 %

Min tõmbetugevus

574 N/mm²

Toote kaal (ühiku kohta)

16,000 kg

Varjestusgaas

Argon/CO2, Süsinikdioksiid

Mehaanilised väärtused, tüüpiline, puhas keevisaine

Kaitsegaas M21
Voolavuspiir N/mm² 502
Tõmbetugevus N/mm² 574
Venivus % 28
Löögisitkus ISO-V(J) –30 °C
-40°C 102
–50 °C

Heakskiidud

ABS BV DNV TÜV DB CWB CE
+ + + + + + +

Keevitatavad materjalid

Konstruktsiooniterased EN10025 S185, S235, S275, S355
Laevaehitus terased ASTMA 131 Grade A, B, C, D, AH32t/m DH36
Valuterased EN10213-2 GP240R
Toruterased EN10208-1 L210, L240, L290, L360
EN10208-2 L240NB, L290NB, L360NB, L360QB, L240MB
L290MB, L360MB, L415MB, L415NB
API 5LX X42, X46, X52, X60
EN10216-1/ P235T1,P235T2, P275T1
EN10217-1 P275T2, P355N
Survemahuti terased EN10028-2 P235GH, P265GH, P295GH, P355GH
Peenteraterased EN10113-2 S275, S275, S355, S420
EN10113-3 S275M, S275ML, S355M, S355ML, S420M, S420ML

Keemiline analüüs

C Mn Si
0,08 1,40 0,85

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave