Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Super RTV silikoon tuub

Super RTV silikoon, tuub
SUPER RTV SILIK. MUST 310ML TUUB

Toote nr 08933321

EAN 4062856490295

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Super RTV silikoon tuub

Toote nr 08933321

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

See on kvaliteetne liimaine ja hermeetik autotööstuses kasutamiseks.

Suurepärane keemiline vastupidavus


  • Seda saab kasutada kriitilistes piirkondades, kus tihend puutub kokku mitmesuguste vedelikega

  • Suurepärane vastupidavus mootoriõlile ja ülekandeõlile, jahutusainele ning antifriisile


Mittehappeline kuivamissüsteem


  • Mittekorrosiivne, seega ei kahjusta see elektroonikakomponente ega lambdaandureid
Tooteteave

Andmelehed(X)

Ohutuskaart

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Mootorsõidukite mootoriosade hermetiseerimiseks

Juhised

See liimub optimaalsel viisil kuivadele, puhastele, tolmuta pindadele. Vana hermeetik tuleb pinnalt täielikult eemaldada.

Värv

Must

Sisukord

310 ml

Keemiline alus

Neutraalsed võrksilikoonid, oksiimi baasil

Lõhn

Näitaja

Temperatuurikindlus min/max

-60 to 260 °C

Max lühiajaline temperatuurikindlus

300 °C

Kasutusala

Veepumbad, Õlipumbad, Esikate, Nukkvõlli laagri kate, Termostaadi korpus, Õlipannid, Käigukasti kate, Katuseluuk, Uksed

Tihedus

1,25 g/cm³

Min. naha moodustumise aeg

5 min

Nahkumise tingimused

23 °C ja 50% suhtelise õhuniiskuse juures

Täielik kõvenemiskiirus

3 mm/d

Täieliku kõvenemise/kuivamise tingimused

23 °C ja 50% suhteline õhuniiskus

Shore A kõvadus

30

Min tõmbetugevus

2,2 N/mm²

Tõmbetugevuse tingimused

vastavalt DIN 53504

Soojusjuhtivus λ

0,2 J(m*s*K)

Soojusjuhtivuse λ tingimused

vastavalt soojusjuhtivusele ASTM D-2214/70

Soojuspaisumiskoefitsient

0,0002 1/K

Soojuspaisumiskoefitsiendi tingimused

vastavalt ASTM EB-31

Dielektriline tugevus

16 kV/mm

Dielektrilise tugevuse tingimused

vastavalt ASTM D-149

Suhteline lubatavus

2.8

Suhtelise läbilaskvuse tingimused

1 MHz, ASTM D-150

Kaotustegur

2E-3

Kaotusteguri tingimused

1 MHz, ASTM D-150

Eri mahutakistus

1000000000000 Ohm/cm

Erimahutakistuse tingimused

vastavalt ASTM D-257

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave