Super RTV silikoon, liim- ja tihendaine
Super RTV ohtlike aineteta silikoon.
SUPER RTV SILIKOON VÄRVITU 200ML
Toote nr 08933314
EAN 4056807830216
Suurepärane keemiline vastupidavus
- Seda saab kasutada kriitilistes piirkondades, kus tihend puutub kokku mitmesuguste vedelikega
- Suurepärane vastupidavus mootoriõlile ja ülekandeõlile, jahutusainele ning antifriisile
Mittehappeline kuivamissüsteem
- Mittekorrosiivne, seega ei kahjusta see elektroonikakomponente ega lambdaandureid
Hermeetik suruõhupurgis
- Lisaabivahenditeta hõlpsasti doseeritav
- Tänu peenele joale saab toodet ühtlaselt peale kanda
Nt õlimahutite ja käigukastide hermetiseerimisel on oluline vältida hermeetiku sattumist sisemusse. Seepärast soovitame kanda hermeetik liitedetaili pinnale. Ühendage mõlemad detailid ja seejärel suruge neid hoolikalt käega ning lükake üksteise vastu. Seejärel eraldage detailid uuesti ja eemaldage sisseläinud hermeetik. Pange komponendid kuni 5 min jooksul uuesti kokku ja suruge tugevasti. Pärast kasutuselevõtmist jälgige kuivamisaega (mis oleneb hermeetiku paksusest).
Kasutusjuhised on soovitused, mis põhinevad meie läbiviidud katsetel ja meie kogemusel; enne iga rakendust tehke ka ise katsetused. Rakenduste suure arvu ning hoiu- ja töötlemistingimuste tõttu ei võta me konkreetse rakenduse tulemuse eest mingit vastutust. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete järjepideva kvaliteedi. Meile jääb õigus teha tehnilisi muudatusi ja arendada tooteid edasi.
See liimub optimaalsel viisil kuivadele, puhastele, tolmuta pindadele. Vana hermeetik tuleb pinnalt täielikult eemaldada.
Värv | Läbipaistev |
Sisukord | 200 ml |
Keemiline alus | Neutraalsed võrksilikoonid, oksiimi baasil |
Lõhn | Näitaja |
Temperatuurikindlus min/max | -60 to 260 °C |
Max lühiajaline temperatuurikindlus | 300 °C |
Kasutusala | Akude tihendus, Halogeenlambi tihendus, Sõiduki keredetailide tihendamine, Trafo tihendamine |
Tihedus | 1,05 g/cm³ |
Min. naha moodustumise aeg | 5 min |
Nahkumise tingimused | 23 °C ja 50% suhtelise õhuniiskuse juures |
Täielik kõvenemiskiirus | 3 mm/d |
Täieliku kõvenemise/kuivamise tingimused | 23 °C ja 50% suhteline õhuniiskus |
Shore A kõvadus | 15 |
Min tõmbetugevus | 2,2 N/mm² |
Tõmbetugevuse tingimused | vastavalt ASTM D-412 |
Max purunemise pikenemine/tingimused | 400 % / vastavalt DIN 53504 |
Soojusjuhtivus λ | 0,2 J(m*s*K) |
Soojusjuhtivuse λ tingimused | vastavalt soojusjuhtivusele ASTM D-2214/70 |
Soojuspaisumiskoefitsient | 0,0002 1/K |
Soojuspaisumiskoefitsiendi tingimused | vastavalt ASTM EB-31 |
Dielektriline tugevus | 16 kV/mm |
Dielektrilise tugevuse tingimused | vastavalt ASTM D-149 |
Suhteline lubatavus | 2.8 |
Suhtelise läbilaskvuse tingimused | 1 MHz, ASTM D-150 |
Kaotustegur | 2E-3 |
Kaotusteguri tingimused | 1 MHz, ASTM D-150 |
Eri mahutakistus | 1000000000000000 Ohm/cm |
Erimahutakistuse tingimused | vastavalt ASTM D-257 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!