Summuti parandusmass
Summuti parandusmass
SUMMUTI PARANDUSMASS 200G
- Äärmiselt kuumakindel
- Vastupidav suurtele temperatuurikõikumistele
- Ei ole vaja keevitada ega summutit eemaldada
Kiiremaks kõvenemiseks jätke mootor umbes veerand tunniks tööle tühikäigul.
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Sobib ideaalselt väljalaskesüsteemide pragude ja aukude parandamiseks.
- 1. Eemaldage lahtine mustus ja rooste traatharjaga.
- 2. Seejärel laske mootoril lühikest aega töötada, et heitgaasisüsteem soojeneks.
- 3. Niisutage parandatav ala ja katke märgade kätega augud ja praod ning neid ümbritsevad alad summuti parandusmassiga. Pasta tuleb siluda väljapoole.
Sisu kaal | 200 g |
Värv | Hall |
Lõhn | Lõhnatu |
Säilivusaeg alates tootmisest | 12 Month |
Max. temperatuurikindlus | 800 °C |
Tihedus | 1,99 g/cm³ |
Tiheduse tingimused | temperatuuril 20 °C |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!