Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Summuti mutter, tavaline võtmemõõt DIN 14440 tugevalt vasetatud teras

Summuti mutter DIN 14440
DIN14440 SUMMUTI MUTTER M10 MS 8

Toote nr 03653

EAN 4011231346504

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Summuti mutter, tavaline võtmemõõt DIN 14440 tugevalt vasetatud teras

Toote nr 03653

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M10

Krae läbimõõt (d1)

16,5 mm

Kõrgus (h1)

10,5 mm

Võtme mõõt (s1)

17 mm

Materjal

ST

Omadusklass

8

Pind

C4L

Kuju

Tavaline mutrivõtme suurus

Keerme tüüp

M

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave