Summer X S1P turvasaapad
Turvasaapad S1P Summer X
TURVASANDAAL SUMMER S1P 39
Toote nr M426034039
EAN 4251926313149
		
			
			
				
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
				
			
		
		
				
	
	
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui  Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun  vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
				
				
				
				
				
				
				
				
				
					
				
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
		
Hingav seemisnahast tööjalats, mugava voodriga ja laia liistuga
- Hingav seemisnahk
 - Mäluvahu efektiga sisevooder
 - Komposiitmaterjalist turvanina, tekstiilist naelatõke
 - Libisemiskindel PU-tald SRC, mugavuslaius 12
 - Metallivaba
 - U 570 g/jalats, suurus 42
 
		Tooteteave
	
	
		
	
	
		
	Andmelehed(X)
Värv  | Hall  | 
Suurus  | 39  | 
Kingapealsete materjal  | Seemisnahk  | 
Ohutuskategooria  | S1P  | 
Standardid  | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO  | 
ISO  | 20345  | 
Muu standard  | SRC, FO  | 
Jala laius  | 12 (mugava laiusega turvajalatsid)  | 
Turvanina materjal  | Plastik  | 
Jalatsi suurus UK  | 6  |