Sulatusgraanulid EKO
Jääsulatussool EKO (3009100203)#
JÄÄSULATUSSOOL EKO 10KG
Toote nr 0893000190
EAN 4066443134586
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
Naatriumformiaadil põhinevad sulatusgraanulid jää eemaldamiseks ja pindade libeduse vältimiseks
- Eriti sobiv kasutusvaldkondadesse, kus on vaja kiiret ja tõhusat sulatamist ning kus korrosiooni ja keskkonna mõju peaks olema väike
- Võib kasutada libisemise vältimiseks ning jää ja lume eemaldamiseks
- Eelneval pealekandmisel takistab see tõhusalt libedate platvormide teket ning vähendab jää ja lume kinnijäämist pindadele
- Ohutu keskkonnale, inimestele ja loomadele
- Biolagunev
- Graanuli suurus 2–5 mm
- Võib kasutada temperatuuril kuni u –15 °C; madalal temperatuuril sulamine võtab aga kauem aega
- Võib peale kanda käsitsi või tavaliste vahenditega tahkete ainete pealekandmiseks
- Võib kasutada eraldi või koos teradega
MärkusVältida tuleb pikka otsest kokkupuudet tsinkkatte ja tsingitud materjalidega
Tooteteave
Andmelehed(X)
KasutusalaLibedate pindade vältimiseks kasutatav kogus u 30 g/m² ja pärast mehaanilist jääeemaldust sulatamisel u 60 g/m². Pinna materjal ja struktuur, pealekandmisviis, ilmastikutingimused ja liiklus mõjutavad pealekantavat kogust
Keemiline alus | 0 - ei ole kohaldatav |
Lõhn | Lõhnatu |
Värv | Valge |
pH väärtus | Alkaline |
Min/max tera suurus | 2-5 mm |
Tihedus | 900 kg/m³ |
Max tera suurus | 5 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 10,000 kg |
Min tera suurus | 2 mm |