Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Süvendis isekeermestav kruvi, TX otskikuga, kuju C

ISO 14586 roostevaba terast A4 peitpea TX C
ISO14586 C A4 6.3X38 PL.KR.PP.TX30

Toote nr 420563 38
EAN 4060052302664

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Süvendis isekeermestav kruvi, TX otskikuga, kuju C

Toote nr 420563 38

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ISO 14586, A4 roostevaba teras, peitpea, TX C

TX otsikuga, n-ö happekindel

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

A4

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Vorm

C

Nominaalne läbimõõt (d1)

6.3 mm

Pikkus (l1)

38 mm

Pea läbimõõt (dk)

11.3 mm

Pea kõrgus (k1)

3.15 mm

Sisemine ketas

TX30

Ajami tüüp

Sisemine kuuskant

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Keerme tüüp

ST

Otsa kuju

C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave