Süvendis isekeermestav kruvi, TX otskikuga, kuju C
ISO 14586 roostevaba terast A4 peitpea TX C
ISO14586 A4 4.8X9.5 PL.KR.PP TX C4
Toote nr
420548 95
EAN 4055375504536
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
ISO 14586, A4 roostevaba teras, peitpea, TX C
TX otsikuga, n-ö happekindel
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | A4 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Vorm | C |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4,8 mm |
Pikkus (l1) | 9,5 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 9,3 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2,8 mm |
Sisemine ketas | TX25 |
Ajami tüüp | Sisemine kuuskant |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
Keerme tüüp | ST |
Otsa kuju | C |