Süvendis isekeermestav kruvi, TX otskikuga, kuju C
ISO 14586 roostevaba terast A4 peitpea TX C
ISO14586 A4 4.2X38 PL.KR.PP.TX C4
Toote nr
420542 38
EAN 4050382439260
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
ISO 14586, A4 roostevaba teras, peitpea, TX C
TX otsikuga, n-ö happekindel
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | A4 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Vorm | C |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4,2 mm |
Pikkus (l1) | 38 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 8,4 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2,6 mm |
Sisemine ketas | TX20 |
Ajami tüüp | Sisemine kuuskant |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
Keerme tüüp | ST |
Otsa kuju | C |