Süvendis isekeermestav kruvi, TX otskikuga, kuju C ISO 14586, A4 happekindel teras, TX peitpea, C
ISO 14586 roostevaba teras A4 peitpea TX C
ISO14586 A4 3.5X38 PL.KR.PP TX C4
Toote nr 420535 38
EAN 4050382437259
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
TX otsikuga, n-ö happekindel
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | A4 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Vorm | C |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 3,5 mm |
Pikkus (l1) | 38 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 7,3 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2,35 mm |
Otsik | TX15 |
Ajami tüüp | Sisemine kuuskant |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
Keerme tüüp | ST |
Keerme kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Otsa kuju | C |