Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Süvendis isekeermestav kruvi, TX otskikuga, kuju C

ISO 14586 roostevaba terast A4 peitpea TX C
ISO14586 A4 2.9X19 PL.KR.PP TX C4

Toote nr 420529 19
EAN 4050382463463

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Süvendis isekeermestav kruvi, TX otskikuga, kuju C

Toote nr 420529 19

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ISO 14586, A4 roostevaba teras, peitpea, TX C

TX otsikuga, n-ö happekindel

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

A4

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Vorm

C

Nominaalne läbimõõt (d1)

2,9 mm

Pikkus (l1)

19 mm

Pea läbimõõt (dk)

5,5 mm

Pea kõrgus (k1)

1,7 mm

Sisemine ketas

TX10

Ajami tüüp

Sisemine kuuskant

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Keerme tüüp

ST

Otsa kuju

C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave