Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Süvendis isekeermestav kruvi, TX otskikuga, kuju C ISO 14586, A4 happekindel teras, TX peitpea, C

ISO 14586 roostevaba teras A4 peitpea TX C
ISO14586 A4 4.2X9.5 PL.KR.PP TX C4

Toote nr 420542 95

EAN 4050382439369

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Süvendis isekeermestav kruvi, TX otskikuga, kuju C ISO 14586, A4 happekindel teras, TX peitpea, C

Toote nr 420542 95

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

TX otsikuga, n-ö happekindel

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

A4

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Kuju

C

Nominaalne läbimõõt (d1)

4,2 mm

Pikkus (l1)

9,5 mm

Pea läbimõõt (dk)

8,4 mm

Pea kõrgus (k1)

2,6 mm

Otsik

TX20

Ajami tüüp

Sisemine kuuskant

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Keerme tüüp

ST

Keerme tüüp

0 - ei ole kohaldatav

Otsa kuju

C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave